Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC Slagnyckel 1/4 tum Drive 11000 rpm | AA4KZC 12T592

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC luftslagsnyckel 1/4 tums drivning 11000 rpm

Finns i lager
Artikel: AA4KZC Modell: 2101XPA-QCKorsreferens: 12T592
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
3 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid1.8
Slag per minut1250
CFM @ Full belastning18.2
Gratis hastighet11,000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit
Max. Vridmoment50 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypQuick Change
Square Drive Storlek1 / 4 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt1.46 lb.
Moment Range25 till 40 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minutHållartypSquare Drive StorlekVerktygsviktPris
INGERSOLL-RAND 2101XPA Slagnyckel 1/4 tum Drive 11000 rpm | AA4KZB 12T591 2101XPA3650Ringa1 / 4 "1.37 lb.2 616 kr
INGERSOLL-RAND 2102XPA Skruvnyckel 3/8 tums drivenhet 11000 rpm | AA4KZD 12T593 2102XPA3650Ringa3 / 8 "1.39 lb.3 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC luftslagsnyckel 1/4 tums drivning 11000 rpm
3 402 kr /enhet