Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INSIZE 5002-4E mätverktygssats, 0-1 tums räckvidd | CE9XUX 55VN81

INSIZE 5002-4E mätverktygssats, 0-1 tums räckvidd

Finns i lager
Artikel: CE9XUX Modell: 5002-4EKorsreferens: 55VN81
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
1 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätverktygssats
Mätområde0-1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.133
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeUpplösningStorlekPris
INSIZE ISD-V250A Vision Mätsystem, med dator, 19 tums skärm | CE9CBY 55VN98 ISD-V250A-0.5 mikron m450 280 mm x mm255 109 kr
INSIZE 5022-E mätverktygssats, 0 - 25 mm räckvidd, 0.001 mm upplösning | CE9XUY 55VN78 5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-3 049 kr
INSIZE 5003-1 mätverktygssats, 0 - 150 mm räckvidd | CE9XUZ 55VN79 5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--2 041 kr
INSIZE 5003-1E Mätverktygssats, 0 - 150 mm 0.01 mm Upplösning | CE9XVA 55VN80 5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-1 918 kr
INSIZE 5052-E Mätverktygssats, 0 - 12.7 mm Räckvidd | CE9XVB 55VN82 5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-6 849 kr
INSIZE ISD-V270CNCA-U CNC Vision Mätsystem, med dator, 19.5 tums skärm | CF2MNQ 55VN99 ISD-V270CNCA-U-0.5 mikron m500 330 mm x mm653 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INSIZE 5002-4E mätverktygssats, 0-1 tums räckvidd
1 520 kr /enhet