Intermatic UWZ48V-24U timmätare mäter hur lång tid ett elsystem med växelström (AC) har varit i drift. Det är användbart för eldistributionsföretag att beräkna strömförbrukningen för sina kunder.
Funktioner:
- Intermatic timräknare kan mäta elektrisk ström upp till fem siffror.
- Den har en speciell snäppsockel som enkelt kan monteras på vilken DIN-skena som helst.
-
- Denna timmätare är gjord av plast och är IP20-klassad för miljöskydd.
- Den kan hantera temperaturer från -40 till 160 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Kräver denna Intermatic timmätare en strömkälla?
S. Ja, det kräver en strömkälla för att fungera. Användare kan ansluta denna utrustning till det elektriska systemet för den utrustning de övervakar.
F. Vad är strömförbrukningen för Intermatic UWZ48V-24U timmätare?
A. Den förbrukar 1VA ström.
F. Hur är digitala timräknare bättre än analoga timräknare?
S. Digitala panelmätare har numeriska displayer för exakta avläsningar och är det bästa valet när signalen endast varierar något över ett brett område. De analoga mätarna har en nål som spårar eventuella förändringar i signalen, men om den knappt rör sig kommer du inte att märka några förändringar.