Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC UWZ48E-24U timmätare 24vac 60 Hz infälld | AF7EEU 20XF05

INTERMATIC UWZ48E-24U timräknare 24vac 60 Hz infälld montering

Finns i lager
Artikel: AF7EEU Modell: UWZ48E-24UKorsreferens: 20XF05
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
1 197 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
Bezel Face (In.)1.89
Bezel ansikts typFyrkant
Inramning till baklängd (tum)1.30
Djup1.65 "
Typ av bildskärmelektro~~POS=TRUNC
Visa enheterTimmar och hundratals
Förfluten tid till99,999.99
Passar utskuren panel1.79 "x 1.79"
Hz60
Typ av ineffektElectrical
Längd1.93 "
MaterialPlast
MonteringsmetodFlush
NEMA-betygIP20
Antal siffror7
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
Terminal typ1/4 "Spade- och skruvklämma
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999.99
Timer Range0 till 99,999.99
Typelektro~~POS=TRUNC
Spänning24 VAC
Bredd568677 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9106908500

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdTerminal typPris
INTERMATIC UWZ48V-24U timmätare 24vac 60 Hz DIN-skenmontering | AF7EEW 20XF07 UWZ48V-24U2.36 "2.44 "Skruva1 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC UWZ48E-24U timräknare 24vac 60 Hz infälld montering
1 197 kr /enhet