Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC FM1D20A-120 Elektronisk timer 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6

INTERMATIC FM1D20A-120 elektronisk timer 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25

Finns i lager
Artikel: AD6WUU Modell: FM1D20A-120Korsreferens: 4CCA6
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
3 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps16
Backuptid3 Yrs.
BatteritypLitium CR2032 - #V
FärgGrå
KontaktformulärNO / NC / SPDT
Djup3.25 "
Höjd4"
HP @ 120VNO 3/8, NC 1/2
HP @ 240VNC 3/4, NO 1
Längd4.75 "
Max. På / av-cykler20
Max. Tidsinställning6 dagar, 23 timmar, 59 minuter
Min. Tidsinställning1 min.
MonteringYt- eller DIN-skena
NEMA-betyg1
Antal kanaler1
Antal poler1
Antal pulshändelser20
Operating temp.-14 till 131 F
Driftläge24 timmar / 7 dag
Typ24 timmar, 7 dagar
Spänning120
Watt600-1000
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Yt- / DIN-skenmontering

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdLängdMonteringAntal kanalerAntal polerSpänningPris
INTERMATIC FM1D20E-24 Elektronisk timer 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Flush11243 438 kr
INTERMATIC FM1D20A-24 Elektronisk timer 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 FM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Yt- eller DIN-skena11243 360 kr
INTERMATIC FM1D20-120U Elektronisk timer 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Panel11120-
RFQ
INTERMATIC FM1D20A-240 Elektronisk timer 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Yt- eller DIN-skena112403 623 kr
INTERMATIC FM1D20-240U Elektronisk timer 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Panel11240-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-24 Elektronisk timer 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Yt- eller DIN-skena1124-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-120 Elektronisk timer 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVG 4CCC9 FM1D50A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Yt- eller DIN-skena11120-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC FM1D20A-120 elektronisk timer 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25
3 624 kr /enhet