IRONCLAD Allmänna arbetshandskar


Filter
Tillbaka material: Ribbad stretch nylon , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Svart , Fingerstil: full , Knogstoppningsmaterial: TPR , Palm Construction: Enkla lager sömlösa / sydda Duraclad (TM) lappar , Palm Material: Syntetiskt Läder , Underkategori: Bygg
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
GUG2-06-XXL
2XL303 SEK
A
GUG2-04-L
L303 SEK
A
GUG2-03-M
M303 SEK
A
GUG2-02-S
S303 SEK
A
GUG2-05-XL
XL303 SEK

Allmänna arbetshandskar

Järnklädda handskar för allmänt bruk skyddar händerna från skavsår, stötar och farliga material, vilket minimerar risken för skador. De är idealiska för konstruktion, bilreparationer och tillverkningsuppgifter, där skydd, grepp och fingerfärdighet är avgörande.

Funktioner

  • De har ANSI/ISEA skärningsnivå A2-klassificering, vilket visar deras robusta motstånd mot skärsår och vassa föremål.
  • Dessa handskar har en handflata i syntetiskt läder, vilket ger hållbarhet och säkert grepp.
  • De kommer med en kardborremanschett, som erbjuder en justerbar, säker passform för att förhindra att skräp kommer in.
  • Dessa handskar erbjuder punkteringsnivå 3-klassificering och är utrustade med förstärkt tumgren, vilket förbättrar skyddet i ett område med hög stress.
  • Dessa handskar har pekskärmskompatibilitet, vilket ger extra mångsidighet för moderna arbetsmiljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?