lager: Boll , Kroppsdia.: 6.5 " , Bolt Circle Dia.: 5 7 / 8 " , Kanallådans position: F1 , Design: L , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Hölje: DP , Höjd: 8 1 / 8 " , Längd mindre skaft: 10 11 / 16 " , Smörjning: Polyrex EM , Motorapplikation: Pump , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , Montering: Stel , Typskylt RPM: 1740 , NEMA Design: Ingen , Nominell effektivitet: 79% , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 14 15 / 16 " , Förpackning: B , Fas: 1 , Rotation: SELEKTIV CCW , Axel Dia.: 7 / 8 " , Skaftlängd: 4 3 / 16 "