JABSCO Vane pumpar


Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , GPM vatten @ 40 Ft. av huvudet: 21 , GPM vatten @ 50 Ft. av huvudet: 18 , Max. Tryck: 14.5 PSI , Montering: Motoriserad pumpenhet
StilModellMax. HuvudFörstärkare ACGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. Temp.AxelSpänningGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadPris (ex moms)
A
VR050-1022
30 ft.15/10 DC12.5104 FKolstål12 VDC121115 758 SEK
B
VR100-1122
50 ft.20 DC27122 FRostfritt stål24DC252324 801 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?