JABSCO VR050-1022 Pump Vane Gjutjärn Inlopp / utlopp 1 Hb | AD2GVD 3PER8

JABSCO VR050-1022 Pumpvinge Gjutjärn Inlopp/utlopp 1 Hb

Finns i lager
Artikel: AD2GVD Modell: VR050-1022Korsreferens: 3PER8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVane Pump
Förstärkare AC15/10 DC
Body MaterialGjutjärn
GPM för vatten @ 10 ft. av Head12.5
GPM för vatten @ 20 ft. av Head12
GPM för vatten @ 30 ft. av Head11
GPM för vatten @ 5 ft. av Head13
HP1/3
Inlopp / utlopp1 "HB
Max. Flöde13 GPM
Max. Huvud30 ft.
Max. Tryck14.5 PSI
Max. Temp.104 F
Min. Flöde (GPM)11
MonteringMotoriserad pumpenhet
AxelKolstål
SkovelmaterialSintrad brons
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7375
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Läpptätning (nitril)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO VR050-1022 Pumpvinge Gjutjärn Inlopp/utlopp 1 Hb
15 758 kr /enhet