JAMCO UA-serien, arbetsbänk


Filter
Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Ramfärg: Grå , Rammaterial: Stål , Typ av ben: Rakt , Lastkapacitet: 3000 lb. , Arbetsbänksmontering: Svetsade
StilModellDjupEdge TypeHöjdTopptjocklekBreddArbetsytmaterialPris (ex moms)
A
UA248
24 "1/2 "radie35 "5 / 64 "48 "Stål8 310 SEK
A
UA360
30 "1/2 "radie35 "5 / 64 "60 "Stål9 491 SEK
A
UA372
30 "1/2 "radie34 "5 / 64 "72 "Stål11 235 SEK
RFQ
B
UA496
36 "Fyrkant34 "12 gauge96 "Rostfritt stål20 705 SEK
RFQ
A
UA472
36 "1/2 "radie35 "5 / 64 "72 "Stål10 839 SEK
RFQ

UA-serien, arbetsbänk

Arbetsbänkar i Jamco UA-serien ger en stabil yta att använda och organisera handverktyg. De kommer i klassisk grå färg som ger en professionell touch till din arbetsyta. Dessa arbetsbänkar har stålkonstruktion för att ge stabilitet under hantering av laster upp till 3000 lb. Dessutom är deras toppar i rostfritt stål pulverlackerade för att skydda ytan från repor. Dessa Jamco-arbetsbänkar är 35 tum höga (midjehöjden på en genomsnittlig 6-fots arbetare), vilket gör dem lämpliga för långvariga uppgifter. Dessutom har de svetsade anslutningar för att säkerställa foghållbarhet. Utvalda modeller har släta runda kanter med 1/2-tums radie för användarens säkerhet. Arbetsbänkar i Jamco UA-serien är idealiska för användning inom konstruktion, tillverkning, underhåll, träbearbetning, metallbearbetning och tillverkning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?