Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A421AEC-02C Elektronisk tempkontroll SPDT 1-omkopplare | AH4VAL 35LY84

JOHNSON CONTROLS A421AEC-02C Elektronisk tempkontroll SPDT 1-omkopplare

Finns i lager
Artikel: AH4VAL Modell: A421AEC-02CKorsreferens: 35LY84
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
2 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk temperaturkontroll
Byråns efterlevnadUL, CE, C-Tick
FärgGrå
Kontrollområde-40 grader till 212 grader F.
Djup2.375 "
Differentiell1 grader till 30 grader F.
BildskärmsfärgSvart vit
Skärmstorlek1.5 x 5 kvm
Typ av bildskärmDisplay
KapslingstypNEMA 4X
Fulllastförstärkare @ 120V16A
Fullförstärkare @ 240VAC8A
Höjd5"
Antal reläingångar1
Antal reläutgångar1
Avkänningslampa Dia.1 / 4 "
Avkännande lampans längd2"
GivartypA99
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Spänningsområde120 / 240 VAC
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDifferentiellKapslingstypSpänningsområdePris
JOHNSON CONTROLS A421ABC-02C Elektronisk temperaturkontroll, SPDT, -40 till 212 grader. F, 120/240V AC | AH4VAB 35LY75 A421ABC-02C-40 grader. till 212 grader. F1 grader till 30 grader. FNEMA 1120 / 240 VAC1 622 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Elektronisk temperaturreglering 1-omkopplare | AH4VAC 35LY76 A421ABC-03C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 695 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C Elektronisk temperaturreglering | AH4VAD 35LY77 A421ABC-04C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 849 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABC-06C Elektronisk temperaturkontroll 5 tum höjd | AH4VAE 35LY78 A421ABC-06C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 771 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABT-02C Elektronisk temperaturkontroll 2-3 / 8 tums bredd | AH4VAF 35LY79 A421ABT-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 796 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Elektronisk temperaturkontroll 2-3 / 8 tum djup | AH4VAG 35LY80 A421ABD-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 821 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABG-02C Elektronisk tempkontroll 2-3 / 8 tum djup | AH4VAH 35LY81 A421ABG-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC2 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A421AEC-02C Elektronisk tempkontroll SPDT 1-omkopplare
2 305 kr /enhet