Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 Ställdon Resistiv 100 till 10000 Ohm | AD4HHC 41P524

JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 Ställdon Resistiv 100 till 10000 Ohm

Finns i lager
Artikel: AD4HHC Modell: M9116-JGA-2Korsreferens: 41P524
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
4 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd122 F
Djup2-11 / 16 "
Elektriska anslutningarSkruvplintar
Höjd6"
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning6.4 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP6.4 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypMotstånd 100 till 10000 Ohm
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90
Timing (sek.)70 till 115
Vridmoment140 tum. Lbs.
TypÅterkomst från våren
Spänning24 AC / DC
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPTiming (sek.)VridmomentPris
JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 Ställdon Motstånd 100 till 10000 Ohm | AD4HGE 41P502 M9108-JGA-27.1 VA7.1 VA25 till 5070 tum. Lbs.3 722 kr
JOHNSON CONTROLS M9108-JGC-2 Ställdon Motstånd 100 till 10000 Ohm | AD4HGF 41P503 M9108-JGC-27.1 VA7.1 VA25 till 5070 tum. Lbs.4 500 kr
JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 Ställdon Motstånd 100 till 10000 Ohm | AD4HHD 41P525 M9116-JGC-26.4 VA6.4 VA70 till 115140 tum. Lbs.4 700 kr
JOHNSON CONTROLS M9124-JGA-2 Ställdon Resistiv 100 till 10000 Ohm | AD4HHN 41P534 M9124-JGA-25.9 VA5.9 VA115 till 175210 tum. Lbs.6 057 kr
JOHNSON CONTROLS M9124-JGC-2 Ställdon Resistiv 100 till 10000 Ohm | AD4HHP 41P535 M9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 till 175210 tum. Lbs.5 705 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 Ställdon Resistiv 100 till 10000 Ohm
4 327 kr /enhet