Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VG7844ST Globventil 3-vägsblandning 2 tum Fnpt | AD4JBQ 41P952

JOHNSON CONTROLS VG7844ST Globeventil 3-vägsblandning 2 tums Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD4JBQ Modell: VG7844STKorsreferens: 41P952
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
18 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobventil mindre ställdon
Body MaterialBronze
Volymkoefficient46.2
Anslutningsstorlek2"
Anslutningstyp(F) NPT
Djup4.25 "
Höjd6.187 "
Max. Vattentemp.338 grader F
Säkert ångtryck100 psi
Säker arbetstryck308 psi
TrimaterialRostfritt stål
Ventildesign3-vägs blandning
Bredd5 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.837
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignBody MaterialVolymkoefficientBreddAnslutningsstorlekAnslutningstypDjupHöjdPris
JOHNSON CONTROLS VG2831TM klotventil, 3-vägs, 2-1/2 tum, flänsad, gjutjärn | AD4HWN 41P833 VG2831TM3-vägs blandningGjutjärn547"2.5 "Flänsad7"7.25 "16 700 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globe Valve Mindre ställdon, 3-vägs, 3 tums anslutningsstorlek, flänsad, gjutjärn | AD4HWP 41P834 VG2831UM3-vägsblandningGjutjärn807 1 / 2 "3"Flänsad7 1 / 2 "8 5 / 8 "19 826 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Globeventil 3-vägsblandning 3 tums flänsad | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-vägs blandningGjutjärn807.5 "3"Flänsad7.5 "8.625 "20 232 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Globeventil 3-vägsblandning 4 tums flänsad | AD4HWR 41P836 VG2831VM3-vägs blandningGjutjärn1579"4"Flänsad9"10.5 "28 113 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Globeventil 3-vägsblandning 4 tums flänsad | AD4HWT 41P837 VG2831VN3-vägs blandningGjutjärn1579"4"Flänsad9"10.5 "30 559 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Globeventil 3-vägsblandning 5 tums flänsad | AD4HWU 41P838 VG2831WN3-vägs blandningGjutjärn23810 "5"Flänsad10 "12.5 "49 301 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Globeventil 3-vägsblandning 6 tums flänsad | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-vägs blandningGjutjärn34711 "6"Flänsad11 "14.5 "57 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7844ST Globeventil 3-vägsblandning 2 tums Fnpt
18 540 kr /enhet