JOHNSON CONTROLS VG7844RT Globventil 3-vägsblandning 1-1 / 2 tum Fnpt | AD4JBN 41P950

JOHNSON CONTROLS VG7844RT Globventil 3-vägsblandning 1-1 / 2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD4JBN Modell: VG7844RTKorsreferens: 41P950

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobventil mindre ställdon
Body MaterialBronze
Volymkoefficient28.9
Anslutningsstorlek1.5 "
Anslutningstyp(F) NPT
Djup4-5 / 16 "
Höjd5 13 / 16 "
Max. Vattentemp.338 grader F
Säkert ångtryck100 psi
Säker arbetstryck308 psi
TrimaterialRostfritt stål
Ventildesign3-vägs blandning
Bredd5.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.715
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignBody MaterialVolymkoefficientBreddAnslutningsstorlekAnslutningstypDjupHöjdPris
JOHNSON CONTROLS VG2831TM klotventil, 3-vägs, 2-1/2 tum, flänsad, gjutjärn | AD4HWN 41P833 VG2831TM3-vägs blandningGjutjärn547"2.5 "Flänsad7"7.25 "16 700 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globe Valve Mindre ställdon, 3-vägs, 3 tums anslutningsstorlek, flänsad, gjutjärn | AD4HWP 41P834 VG2831UM3-vägsblandningGjutjärn807 1 / 2 "3"Flänsad7 1 / 2 "8 5 / 8 "19 826 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Globeventil 3-vägsblandning 3 tums flänsad | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-vägs blandningGjutjärn807.5 "3"Flänsad7.5 "8.625 "20 232 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Globeventil 3-vägsblandning 4 tums flänsad | AD4HWR 41P836 VG2831VM3-vägs blandningGjutjärn1579"4"Flänsad9"10.5 "28 113 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Globeventil 3-vägsblandning 4 tums flänsad | AD4HWT 41P837 VG2831VN3-vägs blandningGjutjärn1579"4"Flänsad9"10.5 "30 559 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Globeventil 3-vägsblandning 5 tums flänsad | AD4HWU 41P838 VG2831WN3-vägs blandningGjutjärn23810 "5"Flänsad10 "12.5 "49 301 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Globeventil 3-vägsblandning 6 tums flänsad | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-vägs blandningGjutjärn34711 "6"Flänsad11 "14.5 "57 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7844RT Globventil 3-vägsblandning 1-1 / 2 tum Fnpt
17 088 kr /enhet