JOHNSON CONTROLS M9220-GG-3 Series proportionella elektriska fjäderreturställdon


Filter
Elektriska anslutningar: Kabel , Monteringstyp: Direktmontering , Effektvärde: 20 VA , Rotation: CW eller CCW , Skafttyp: Självcentrerande fastspänning , Spring Return: Ja , Switch Typ: 2 spdt , Typ: Vår-retur , Använd med: Spjäll och ventiler , Spänning: 24 AC / DC , Spänningsvärde: 24V AC / DC , Bredd: 4"
StilModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningTiming (sek.)VridmomentPris (ex moms)
A
M9220-GGA-3
-40° till 131° F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sek.177 tum lbs.5 651 SEK
A
M9220-GGC-3
131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 tum. Lbs.6 550 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?