Johnson Controls M9220-GGA-3 ställdon används i HVAC-system för exakt ventilkontroll. Den används för att modulera öppning och stängning av ventiler i värme-, ventilations- och luftkonditioneringsapplikationer. Detta ställdon säkerställer effektiv temperatur- och flödeskontroll, upprätthåller optimal komfort och energieffektivitet. Det erbjuder stabila miljöförhållanden och minimerar energiförbrukningen.
Funktioner:
- Den har en vändbar monteringsdesign för enkel installation och underlättar fjäderåtergången i båda riktningarna.
- Detta elektriska ställdon M9220-GGA-3 har en elektronisk stalldetekteringsfunktion för ökad livslängd genom att motorn avaktiveras under ett överbelastningstillstånd.
- Den levereras med en aluminiumkapsling för ökat skydd av de interna komponenterna och korrosionsbeständighet.
- Detta elektriska ställdon erbjuder inbyggda hjälpbrytare för att underlätta en justerbar och en fast kopplingspunkt.
Kompatibla tillbehör:
- Johnson Controls M9000-519 ventillänksats: Denna kulventillänksats används i HVAC-system med märkets ställdon för att styra öppning och stängning av kulventiler, reglera vätskeflödet för temperatur- och tryckkontroll.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är vridmomentet och effekten för detta Johnson Controls M9220-GGA-3 ställdon?
A. Detta ställdon har ett vridmoment på 177 lb-tum och en effekt på 20VA för förbättrad elektrisk ledningsförmåga.
F. Kan detta ställdon användas för kontinuerlig drift?
S. Ja, det här ställdonet har en manuell överstyrningsfunktion, vilket möjliggör manuell styrning vid strömavbrott eller fel på styrsystemet, vilket säkerställer fortsatt funktionalitet.
F. Har detta M9220-GGA-3 ställdon inbyggd återkoppling för positionsindikering?
A.
- Se ställdonets dokumentation eller specifikationer.
- Kontrollera om den nämner inbyggd positionsåterkoppling.
- Läs bruksanvisningen för information om feedbackfunktioner.
- Om du är osäker, kontakta Johnson Controls support för förtydligande.
F. Finns det några rekommenderade underhållsprocedurer för detta Johnson Controls M9220-GGA-3 ställdon?
A.
- Kontrollera om det finns fysiska skador, lösa anslutningar och korrekt montering.
- Applicera rekommenderat smörjmedel på rörliga delar enligt anvisningarna i manualen.
- Kalibrera positionsåterkoppling med jämna mellanrum för korrekta avläsningar.
- Håll ställdonet rent från smuts och skräp för att förhindra störningar.
- Tillämpa uppdateringar om de tillhandahålls av tillverkaren för optimal prestanda.
- Leta efter ovanliga ljud eller oregelbundna rörelser under drift.