Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Proportionellt ställdon 177 Moment | AD4HLH 41P603

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Proportionellt ställdon 177 Moment

Finns i lager
Artikel: AD4HLH Modell: M9220-GGC-3Korsreferens: 41P603
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
6 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd131 F
Djup3-3 / 8 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd10.5 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning15.5 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP20 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS7520A2205
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypProportionell
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)150
Vridmoment177 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.285
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningTiming (sek.)VridmomentPris
JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 elektriskt ställdon, 177 tum. lbs vridmoment, flytande, fjäderretur, proportionell | AD4HLG 41P602 M9220-GGA-3-40 grader. till 131 grader. F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sek.177 tum lbs.5 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Proportionellt ställdon 177 Moment
6 550 kr /enhet