JUSTRITE QS2000 Nödtankdusch med ögon-/ansiktstvätt, stålram, 520 gallon, 110V | CH6GBD

JUSTRITE QS2000 Nödtankdusch med ögon-/ansiktstvätt, stålram, 520 gallon, 110V

Finns i lager
Artikel: CH6GBD Modell: QS2000

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

513 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av akutdusch
Kapacitet520 gal.
FärgMulticolor
Djup60.2 "
Klassificering av elektrisk utrustningGenerell mening
Aktiveringsmetod för ögon/ansikteLyft upp locket
Ögon-/ansiktstvättskål Djup7.5 "
Ögon-/ansiktstvättskål bredd14 "
ÖgonsköljmaterialGRP
ÖgonvattenmaterialRostfritt stål
RamfinishGalvaniserad
RammaterialStål
Frekvens50/60 Hz
Värmebelastning1700W
UppvärmningstypElpatron
Höjd146.9 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
MaterialegenskaperMedium densitet, kraftig
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Max. Arbetstryck145 psi
Min. Omgivningstemperatur14 Deg. F
Min. Arbetstryck8 psi
MonteringstypGolv
MunstyckeskvalitetGrade 6
MunstycksmaterialNylon
Driftslängd15 min.
Fas1
RörmaterialUPVC, rostfritt stål
Rose Dia.10.5 "
DuschaktiveringsmetodSkjutstång
DuschventilmaterialPlast
Material för tankhöljeGRP
TanklockmaterialGRP
Tankmaterialpolyeten
Spänning110V AC
Vattenflöde Öga/Ansikte3 gpm
Vattenflöde dusch/kropp20 gpm
Typ av vatteninloppFNPT
Bredd82.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 765

Produktinformation:

Emergency tank showers are essential to providing safe working conditions where insufficient water pressure exists or when it is impractical to use a plumbed safety shower. The 528 gallon (2000 liter) shower is designed to meet and exceed ANSI and European standards by providing tepid water for over 15 minutes at a guaranteed flow of 20 US gallons (76 liters) per minute, even when there is no mains water supply. An integral immersion heater, 110V general purpose rated, controlled by a dual safety thermostat, maintains the water in the insulated tank at a constant tepid temperature. In an emergency, the shower actives quickly with a simple push of the panic bar. Intended for use in applications within a temperature range of 14?F(-10?C) to 104?(40?C). Assembly required. Electrical supply: 110V Single Phase, 60/50Hz

Funktioner:

  • Rektangulära ihåliga galvaniserade ramar är jordbävningssäkra och överensstämmer med California Building Code
  • Internally mounted, covered GRP composite eye/face wash unit protects against dust and debris
  • Lågtrycksduschrosa levererar stora mängder vatten i ett jämnt mönster som inte är skadligt för användaren
  • Extern vattennivåindikator ger sikt till tanknivåerna
  • Redo för snabb leverans - packad för ekonomisk frakt och montering på plats

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupHöjdDriftslängdBreddPris
JUSTRITE QS1200 Nödtankdusch med ögon-/ansiktstvätt, stålram, 317 gallon, 110V | CH6GBC QS1200317 gal.61 "139 "13 min.67 "439 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE QS2000 Nödtankdusch med ögon-/ansiktstvätt, stålram, 520 gallon, 110V
513 276 kr /enhet