JUSTRITE QS1200 Nödtankdusch med ögon-/ansiktstvätt, stålram, 317 gallon, 110V | CH6GBC

JUSTRITE QS1200 Nödtankdusch med ögon-/ansiktstvätt, stålram, 317 gallon, 110V

Finns i lager
Artikel: CH6GBC Modell: QS1200

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

439 341 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av akutdusch
Kapacitet317 gal.
FärgMulticolor
Djup61 "
Klassificering av elektrisk utrustningGenerell mening
Aktiveringsmetod för ögon/ansikteLyft upp locket
Ögon-/ansiktstvättskål Djup7.5 "
Ögon-/ansiktstvättskål bredd14 "
ÖgonsköljmaterialGRP
ÖgonvattenmaterialRostfritt stål
Frekvens50/60 Hz
Värmebelastning1700W
UppvärmningstypElpatron
Höjd139 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Max. Arbetstryck145 psi
Min. Omgivningstemperatur14 Deg. F
Min. Arbetstryck8 psi
MonteringstypGolv
Driftslängd13 min.
Fas1
RörmaterialUPVC, rostfritt stål
Rose Dia.10.5 "
DuschaktiveringsmetodSkjutstång
DuschventilmaterialPlast
Spänning110V AC
Vattenflöde Öga/Ansikte3 gpm
Vattenflöde dusch/kropp20 gpm
Typ av vatteninloppFNPT
Bredd67 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 765

Produktinformation:

Nöddusch med tankar är avgörande för att tillhandahålla säkra arbetsförhållanden där det finns otillräckligt vattentryck eller när det är opraktiskt att använda en säkerhetsdusch. Modellen på 317 gallon (1200 liter) ger ljummet vatten även när det inte finns något vattenledningsnät. En inbyggd elpatron, 110V allmänt klassad, kontrollerad av en dubbel säkerhetstermostat, håller vattnet i den isolerade tanken vid en konstant ljum temperatur. I en nödsituation aktiveras duschen snabbt med ett enkelt tryck på panikstången. Avsedd för användning i applikationer inom ett temperaturområde på 14°F (-10°C) till 104°C (40°C). Montering krävs. Elförsörjning: 110V enkelfas, 60/50Hz Obs: Denna tankdusch är ANSI-kompatibel för 15 minuters tidskrav endast när den är ansluten till en vattenkälla.

Funktioner:

  • Rektangulära ihåliga galvaniserade ramar är jordbävningssäkra och överensstämmer med California Building Code
  • Internt monterad, täckt ögon-/ansiktstvättenhet skyddar mot damm och skräp
  • Lågtrycksduschrosa levererar stora mängder vatten i ett jämnt mönster som inte är skadligt för användaren
  • Extern vattennivåindikator ger sikt till tanknivåerna
  • Redo för snabb leverans - packad för ekonomisk frakt och montering på plats

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupHöjdDriftslängdBreddPris
JUSTRITE QS2000 Nödtankdusch med ögon-/ansiktstvätt, stålram, 520 gallon, 110V | CH6GBD QS2000520 gal.60.2 "146.9 "15 min.82.1 "513 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE QS1200 Nödtankdusch med ögon-/ansiktstvätt, stålram, 317 gallon, 110V
439 341 kr /enhet