Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 283-152 Mekanisk kraftmätare, 1 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8EVM Modell: 283-152
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
1 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVårskala
Fodralets bredd225mm
Husets dimension225 x 12 x 12 mm
Bostadshöjd12 mm
Husets längd12 mm
Max. Längd225mm
Mätkapacitet1N
Min. Längd225mm
läsbarhet0.01N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.047
Fartygets höjd (cm)1.7
Fartygets längd (cm)2.6
Fartygets bredd (cm)23
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris
KERN AND SOHN 283-252 Mekanisk kraftmätare, 3 N Max. Kraft, 0.02 N Läsbarhet | CE8EVN 283-252225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 449 kr
KERN OCH SOHN 283-302 Mekanisk kraftmätare, 6 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet | CE8EVP 283-302225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 449 kr
KERN AND SOHN 283-402 Mekanisk kraftmätare, 10 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8EVQ 283-402225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 449 kr
KERN OCH SOHN 283-422 Mekanisk kraftmätare, 25 N Max. Kraft, 0.2 N Läsbarhet | CE8EVR 283-422225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 514 kr
KERN OCH SOHN 283-483 Mekanisk kraftmätare, 50 N Max. Kraft, 0.5 N Läsbarhet | CE8EVT 283-483370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 700 kr
KERN OCH SOHN 283-502 Mekanisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 1 N Läsbarhet | CE8EVU 283-502370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 832 kr
KERN OCH SOHN 283-602 Mekanisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 2 N Läsbarhet | CE8EVV 283-602375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 283-152 Mekanisk kraftmätare, 1 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet
1 304 kr /enhet