Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 317-09 Testvikt, 38 x 63 mm Cylindermått, 500g Nominellt värde | CE8FHG

KERN AND SOHN 317-09 testvikt, 38 x 63 mm cylindermått, 500 g nominellt värde

Finns i lager
Artikel: CE8FHG Modell: 317-09

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestvikt
Cylinderdimension38 x 63 mm
Nominell vikt500g
OIML klassE2
Tolerans0.8mg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)6.3
Fartygets längd (cm)3.8
Fartygets bredd (cm)3.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdePris
KERN AND SOHN 317-01 Testvikt, 6 x 6 mm Cylindermått, 1g Nominellt värde | CE8FFY 317-016 x 6 mm-874SEK
KERN AND SOHN 317-02 Testvikt, 6 x 10 mm Cylindermått, 2g Nominellt värde | CE8FGB 317-026 x 10 mm-889SEK
KERN AND SOHN 317-03 Testvikt, 8 x 15 mm Cylindermått, 5g Nominellt värde | CE8FGF 317-038 x 15 mm-933SEK
KERN AND SOHN 317-04 Testvikt, 10 x 18 mm Cylindermått, 10g Nominellt värde | CE8FGK 317-0410 x 18 mm-992SEK
KERN AND SOHN 317-05 Testvikt, 13 x 22 mm Cylindermått, 20g Nominellt värde | CE8FGP 317-0513 x 22 mm-1 126 kr
KERN AND SOHN 317-06 Testvikt, 18 x 28 mm Cylindermått, 50g Nominellt värde | CE8FGU 317-0618 x 28 mm-1 185 kr
KERN AND SOHN 317-07 Testvikt, 22 x 38 mm Cylindermått, 100g Nominellt värde | CE8FGY 317-0722 x 38 mm-1 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 317-09 testvikt, 38 x 63 mm cylindermått, 500 g nominellt värde
2 860 kr /enhet