Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 366-95 Test Weight, 70 x 113mm Cylinder Dimension, 2Kg Nominal Value | CE8GJZ

KERN AND SOHN 366-95 testvikt, 70 x 113 mm cylinderdimension, 2 kg nominellt värde

Finns i lager
Artikel: CE8GJZ Modell: 366-95

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestvikt
Cylinderdimension70 x 113 mm
Nominellt värde2Kg
Nominell vikt2000g
OIML klassM3
Tolerans1000mg
Tolerans (OIML)1g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2
Fartygets höjd (cm)11.3
Fartygets längd (cm)7
Fartygets bredd (cm)7
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdeTolerans (OIML)Pris
KERN AND SOHN 366-76 Testvikt, 5 kg, lackerat gjutjärn | CE8GJL 366-76--2.5g903SEK
KERN AND SOHN 366-77 Testvikt, 10 kg, lackerat gjutjärn | CE8GJM 366-77--5g1 437 kr
KERN AND SOHN 366-78 Testvikt, 20 kg, lackerat gjutjärn | CE8GJN 366-78--10g2 652 kr
KERN AND SOHN 366-79 Testvikt, 50 kg, lackerat gjutjärn | CE8GJP 366-79--25g6 742 kr
KERN AND SOHN 366-86 Testvikt, 5 kg, lackerat gjutjärn | CE8GJQ 366-86-5Kg2.5g1 066 kr
KERN AND SOHN 366-87 Testvikt, 10 kg, lackerat gjutjärn | CE8GJR 366-87-10Kg5g1 852 kr
KERN AND SOHN 366-88 Testvikt, 20 kg, lackerat gjutjärn | CE8GJT 366-88-20Kg10g3 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 366-95 testvikt, 70 x 113 mm cylinderdimension, 2 kg nominellt värde
1 185 kr /enhet