KERN AND SOHN ABJ 320-4NM analytisk balans, 320g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYD

KERN AND SOHN ABJ 320-4NM analytisk balans, 320g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8GYD Modell: ABJ 320-4NM

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
KalibreringsklassI
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension210 x 340 x 325 mm
Bostadshöjd325 mm
Husets längd340 mm
Husets materialPlast
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/- 0.0003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1mg
reproducerbarhet0.0002g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Vägningskapacitet320g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter91 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.97
Fartygets höjd (cm)53
Fartygets längd (cm)57
Fartygets bredd (cm)39
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdEnheterPris
KERN AND SOHN ABJ 120-4NM analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYB ABJ 120-4NM210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg20 747 kr
KERN AND SOHN ABJ 220-4NM analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYC ABJ 220-4NM214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg22 228 kr
KERN AND SOHN ABJ 80-4NM analytisk balans, 82g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYE ABJ 80-4NM210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg19 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ABJ 320-4NM analytisk balans, 320g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
25 192 kr /enhet