KERN AND SOHN ABT 220-5DNM analytisk balans, 82 och 220 g Max. Vägning, 0.00001 och 0.0001g Läsbarhet | CE8GYZ

KERN AND SOHN ABT 220-5DNM analytisk balans, 82 och 220 g Max. Vägning, 0.00001 Och 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8GYZ Modell: ABT 220-5DNM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
KalibreringsklassI
Kalibreringsvärde0.001, 0.001 g
Fodralets bredd215mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension215 x 340 x 335 mm
Bostadshöjd335 mm
Husets längd340 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.0001, 0.0002g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta Vikt0.001g
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01 / 0.1 mg
reproducerbarhet0.00005, 0.0001 g
Inställningstid10, 4 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g
Vägningskapacitet82 / 220g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter80 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)65
Fartygets längd (cm)68.5
Fartygets bredd (cm)43
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInställningstidKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdHusets längdInspänninglinjäritetMinsta ViktPris
KERN AND SOHN ABT 100-5NM analytisk balans, 101g Max. Vikt, 0.00001g Läsbarhet | CE8GYV ABT 100-5NM10 sek.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm110 till 230V AC+/- 0.00015g-37 048 kr
KERN AND SOHN ABT 120-4NM analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYW ABT 120-4NM4 sek.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g0.01g28 156 kr
KERN AND SOHN ABT 120-5DNM analytisk balans, 42 och 120 g Max. Vägning, 0.00001 och 0.0001g Läsbarhet | CE8GYX ABT 120-5DNM10, 4 sek.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 till 240V AC+/-0.00005, 0.0002g0.001g37 789 kr
KERN AND SOHN ABT 220-4NM analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYY ABT 220-4NM4 sek.0.001g217 x 345 x 330 mm330 mm345 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g0.01g34 084 kr
KERN AND SOHN ABT 320-4NM analytisk balans, 320g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GZA ABT 320-4NM4 sek.0.001g217 x 356 x 337 mm337 mm356 mm220 till 240V AC+/- 0.0003g0.01g38 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ABT 220-5DNM analytisk balans, 82 och 220 g Max. Vägning, 0.00001 Och 0.0001g Läsbarhet
39 271 kr /enhet