Kalibreringsklass: I , Kalibreringsvärde: 0.001g , Bildskärmstyp: Display , Husdimension: 210 x 340 x 330 mm , Hushöjd: 330 mm , Husets längd: 340 mm , Husmaterial: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Minsta vikt: 0.01g , Strömförsörjning: Strömadapter , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 1mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 10mg , Enheter: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Vägningskapacitet: 210g , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 80 mm