KERN AND SOHN Fickvåg i CM-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 85 x 130 x 25 mm , Hushöjd: 25mm , Husets längd: 130 mm , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Rektangulär vägningsyta Storlek: 70 x 80 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, tl, tol , Material för vågplatta: Plast , Vägningsytans djup: 80 mm , Vägningsytas bredd: 70 mm
StilModelllinjäritetPlattformsdjupVägningsplattformens måttPris (ex moms)
A
CM 60-2N
+/- 0.03g18 mm70 x 80 x 18 mm1 378 SEK
B
CM 320-1N
+/- 0.2g20 mm70 x 80 x 20 mm933 SEK
C
CM 150-1N
+/- 0.2g--889 SEK
D
CM 1K1N
+/- 2g--889 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?