Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN CM 1K1N Pocket Balance, 1000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8HWU

KERN AND SOHN CM 1K1N Pocket Balance, 1000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HWU Modell: CM 1K1N
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
889SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickbalans
Batteri2 x 1.5 V AAA
Batteribackup33 hrs.
Fodralets bredd85mm
Sifferstorlek12mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension85 x 130 x 25 mm
Bostadshöjd25mm
Husets längd130 mm
linjäritet+/- 2g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek70 x 80 mm
reproducerbarhet1g
Inställningstid2 sek.
Enheterg, tl, tol
Vägningskapacitet1000g
Vägplattans materialPlast
Vägning ytdjup80 mm
Väger ytans bredd70 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.318
Fartygets höjd (cm)3.2
Fartygets längd (cm)20.4
Fartygets bredd (cm)13.7
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupVägningsplattformens måttPris
KERN AND SOHN CM 150-1N Pocket Balance, 150g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8HWT CM 150-1N+/- 0.2g--889SEK
KERN AND SOHN CM 320-1N Pocket Balance, 320g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8HWV CM 320-1N+/- 0.2g20 mm70 x 80 x 20 mm933SEK
KERN AND SOHN CM 60-2N Pocket Balance, 60g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8HWX CM 60-2N+/- 0.03g18 mm70 x 80 x 18 mm1 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CM 1K1N Pocket Balance, 1000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet
889SEK /enhet