Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CXB 3K0.2 Räknebalans, 3000g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8JCW

KERN AND SOHN CXB 3K0.2 Räknebalans, 3000g Max. Vägning, 0.2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JCW Modell: CXB 3K0.2
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
4 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteriets laddningstid8 hrs.
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension300 x 330 x 110 mm
Bostadshöjd110 mm
Husets längd330 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.4g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
StrömförsörjningInbyggd strömförsörjning
läsbarhet0.2g
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 225 mm
reproducerbarhet0.2g
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
Enheterg, kg
Vägningskapacitet3kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup225 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4
Fartygets höjd (cm)17.5
Fartygets längd (cm)38
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupPris
KERN OCH SOHN CXB 15K1 Räknebalans, 15000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JCR CXB 15K1+/- 2g300 x 225 mm500mg5g225 mm4 676 kr
KERN OCH SOHN CXB 30K2 Räknebalans, 30000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JCV CXB 30K2+/- 4g300 x 225 mm1g10g225 mm4 610 kr
KERN OCH SOHN CXB 6K0.5 Räknebalans, 6000g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JCY CXB 6K0.5+/- 1g300 x 220 mm200mg2g220 mm4 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CXB 3K0.2 Räknebalans, 3000g Max. Vägning, 0.2g Läsbarhet
4 610 kr /enhet