Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN EMB 200-1SS05 Skolbalans, 200g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JHD

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Skolbalans, 200g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JHD Modell: EMB 200-1SS05

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri2 x 1.5 V AA
Batteribackup35 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd145mm
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension145 x 205 x 45 mm
Bostadshöjd45 mm
Husets längd205 mm
linjäritet+/- 0.3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
reproducerbarhet0.2g
Inställningstid2.5 sek.
Enheterdwt, g, oz, ozt
Vägningskapacitet200g
Vägplattans materialPlast
Vägningsytans diameter120 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5
Fartygets höjd (cm)8.9
Fartygets längd (cm)26.7
Fartygets bredd (cm)21
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetPris
KERN OCH SOHN EMB 2000-0SS05 Skolbalans, 2000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JHA EMB 2000-0SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3g1 710 kr
KERN OCH SOHN EMB 5000-0SS05 Skolbalans, 5000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JHN EMB 5000-0SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3g1 938 kr
KERN OCH SOHN EMB 500-1SS05 Skolbalans, 500g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JHR EMB 500-1SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3g2 239 kr
KERN OCH SOHN EMB 500-2S Skolvåg, 500g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JHT EMB 500-2S145 x 205 x 40 mm40 mm+/- 0.03g1 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Skolbalans, 200g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
2 114 kr /enhet