KERN AND SOHN EOE 60K-2L Paketvåg, 60Kg Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8JLQ

KERN AND SOHN EOE 60K-2L paketvåg, 60Kg Max. Vikt, 20g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JLQ Modell: EOE 60K-2L

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup100 hrs.
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.04 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup58 mm
Plattformshöjd550 mm
Plattformsbredd550 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet20g
reproducerbarhet0.02Kg
Inställningstid2.5 sek.
Enheterkg, lb, PCS
Vägningskapacitet60kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått550 x 550 x 58 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.4
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)61.5
Fartygets bredd (cm)61.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupPlattformshöjdPlattformsbreddInställningstidEnheterVägningsplattformens måttPris
KERN OCH SOHN EOE 100K-2 Paketvåg, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8JLC EOE 100K-2+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 239 kr
KERN OCH SOHN EOE 10K-3 Paketvåg, 15Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JLE EOE 10K-3+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 239 kr
KERN AND SOHN EOE 150K50L Paketvåg, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8JLF EOE 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm3 951 kr
KERN AND SOHN EOE 150K50XL Paketvåg, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8JLH EOE 150K50XL+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mm3 sek.Kg, lb950 x 500 x 58 mm4 215 kr
KERN OCH SOHN EOE 300K100 Paketvåg, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JLJ EOE 300K100+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mm-Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 239 kr
KERN OCH SOHN EOE 300K100L Paketvåg, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JLK EOE 300K100L+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm3 951 kr
KERN OCH SOHN EOE 300K100XL Paketvåg, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JLM EOE 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mm3 sek.Kg, lb950 x 500 x 58 mm4 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EOE 60K-2L paketvåg, 60Kg Max. Vikt, 20g Läsbarhet
3 951 kr /enhet