KERN OCH SOHN EOS 150K50XL Paketvåg, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8JLU

KERN AND SOHN EOS 150K50XL Paketvåg, 150 kg Max. Vikt, 50g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JLU Modell: EOS 150K50XL

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup60 hrs.
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.1 kg
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
PlåtmaterialRostfritt stål
Plattformsdjup58 mm
Plattformshöjd500 mm
Plattformsbredd950 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet50g
reproducerbarhet0.05Kg
Inställningstid3 sek.
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet150kg
Vägningsplattformens mått950 x 500 x 58 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.5
Fartygets höjd (cm)9
Fartygets längd (cm)55
Fartygets bredd (cm)105
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetEnheterPris
KERN OCH SOHN EOS 300K100XL Paketvåg, 300 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JLV EOS 300K100XL+/-0.2 kgkg, lb, PCS6 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EOS 150K50XL Paketvåg, 150 kg Max. Vikt, 50g Läsbarhet
6 191 kr /enhet