KERN AND SOHN Bänkvåg i FFN-N-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 243 x 300 x 127 mm , Hushöjd: 127 mm , Husets längd: 300 mm , Inspänning: 110 till 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 233 x 193 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 193 mm , Vägningsytas bredd: 233 mm
StilModelllinjäritetPris (ex moms)
A
FFN 1K-4N
+/-0.0004 kg4 281 SEK
B
FFN 6K1IPN
+/-0.001 kg4 281 SEK
C
FFN 3K0.5IPN
+/-0.001 kg4 281 SEK
D
FFN 15K2IPN
+/-0.004 kg4 281 SEK
E
FFN 25K5IPN
+/-0.01 kg4 281 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?