KERN AND SOHN FFN 15K2IPN Bänkvåg, 15Kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JNY

KERN AND SOHN FFN 15K2IPN bänkvåg, 15 kg Max. Vikt, 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JNY Modell: FFN 15K2IPN

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Fodralets bredd243mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension243 x 300 x 127 mm
Bostadshöjd127 mm
Husets längd300 mm
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-0.004 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek233 x 193 mm
reproducerbarhet0.002Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet15kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup193 mm
Väger ytans bredd233 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6
Fartygets höjd (cm)20.6
Fartygets längd (cm)40.3
Fartygets bredd (cm)38
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPris
KERN OCH SOHN FFN 1K-4N bänkvåg, 1.5 kg Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8JPA FFN 1K-4N+/-0.0004 kg4 281 kr
KERN AND SOHN FFN 25K5IPN Bänkvåg, 25Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JPD FFN 25K5IPN+/-0.01 kg4 281 kr
KERN AND SOHN FFN 3K0.5IPN Bänkvåg, 3Kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JPE FFN 3K0.5IPN+/-0.001 kg4 281 kr
KERN AND SOHN FFN 6K1IPN Bänkvåg, 6Kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JPG FFN 6K1IPN+/-0.001 kg4 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FFN 15K2IPN bänkvåg, 15 kg Max. Vikt, 2g Läsbarhet
4 281 kr /enhet