KERN AND SOHN FL-seriens elektroniska gravstenstestare


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 175 x 75 x 30 mm , Hushöjd: 30 mm , Husets längd: 75 mm , Husmaterial: Aluminium , Inspänning: 100 till 240V , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Max. Tvinga: 1 kN , Strömförsörjning: Strömadapter
StilModellStandardlogotypPris (ex moms)
A
FL 500G
-9 089 SEK
B
FL 1KG
dakks.png10 669 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?