Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FL 1KG Gravstensprovare, 1 kN Max. Kraft, 0.5 N Läsbarhet | CE8JTA

KERN AND SOHN FL 1KG Gravstensprovare, 1 kN Max. Kraft, 0.5 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JTA Modell: FL 1KG
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
10 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestare
Batteriets laddningstid8 hrs.
Sifferstorlek8.5mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialAluminium
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Max. Tvinga1 kN
Mätkapacitet1000N
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.5N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.45
Fartygets höjd (cm)8.9
Fartygets längd (cm)29.5
Fartygets bredd (cm)34.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStandardlogotypPris
KERN AND SOHN FL 500G Gravstenstestare, 500 N Max. Kraft, 0.2 N Läsbarhet | CE8JTJ FL 500G-9 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FL 1KG Gravstensprovare, 1 kN Max. Kraft, 0.5 N Läsbarhet
10 669 kr /enhet