KERN OCH SOHN HFC 5T-3 Kranbalans, 5000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8JXH

KERN AND SOHN HFC 5T-3 Kranbalans, 5000Kg Max. Vikt, 2000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JXH Modell: HFC 5T-3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranbalans
Batteribackup40 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
Fodralets bredd90mm
Sifferstorlek23mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension90 x 61 x 255 mm
Bostadshöjd255 mm
Husets längd61 mm
Husets materialMetall
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-4 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2000g
reproducerbarhet2Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Vägningskapacitet5000kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8
Fartygets höjd (cm)12.5
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)40.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetPris
KERN OCH SOHN HFC 10T-3 Kranbalans, 10000Kg Max. Vägning, 5000g Läsbarhet | CE8JXE HFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg25 044 kr
KERN OCH SOHN HFC 1T-4 Kranbalans, 1000Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JXF HFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg15 856 kr
KERN OCH SOHN HFC 3T-3 Kranbalans, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8JXG HFC 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg16 894 kr
KERN OCH SOHN HFC 600K-1 Kranbalans, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8JXJ HFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg15 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HFC 5T-3 Kranbalans, 5000Kg Max. Vikt, 2000g Läsbarhet
18 079 kr /enhet