Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN HFC 3T-3 Kranbalans, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8JXG

KERN AND SOHN HFC 3T-3 Kranbalans, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JXG Modell: HFC 3T-3
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
16 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranbalans
Batteribackup40 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
Fodralets bredd90mm
Sifferstorlek23mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension90 x 61 x 255 mm
Bostadshöjd255 mm
Husets längd61 mm
Husets materialMetall
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-2 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1000g
reproducerbarhet1Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Vägningskapacitet3000kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.45
Fartygets höjd (cm)12.5
Fartygets längd (cm)40.5
Fartygets bredd (cm)50.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetPris
KERN OCH SOHN HFC 10T-3 Kranbalans, 10000Kg Max. Vägning, 5000g Läsbarhet | CE8JXE HFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg25 044 kr
KERN OCH SOHN HFC 1T-4 Kranbalans, 1000Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JXF HFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg15 856 kr
KERN OCH SOHN HFC 5T-3 Kranbalans, 5000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8JXH HFC 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg18 079 kr
KERN OCH SOHN HFC 600K-1 Kranbalans, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8JXJ HFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg15 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HFC 3T-3 Kranbalans, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet
16 894 kr /enhet