KERN OCH SOHN HFD 10T-3 Kranbalans, 3000, 6000, 12000Kg Max. Vikt, 1000 g, 2000 g, 5000g Läsbarhet | CE8JXK

KERN AND SOHN HFD 10T-3 Kranbalans, 3000, 6000, 12000Kg Max. Vikt, 1000 g, 2000 g, 5000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JXK Modell: HFD 10T-3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranbalans
Batteri1 x 12V, typ 23A
Batteriets laddningstid12 hrs.
Sifferstorlek30mm
Digital avläsning1000/2000 / 5000 g
Typ av bildskärmDisplay
Inspänning110 till 240V AC
linjäritet+/-2, 4, 10 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g
reproducerbarhet1, 2, 5 kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet3000/6000 / 12000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.7
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)28
Fartygets bredd (cm)72.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetläsbarhetPris
KERN OCH SOHN HFD 1T-4 Kranbalans, 300, 600, 1500Kg Max. Vägning, 100 g, 200 g, 500 g Läsbarhet | CE8JXN HFD 1T-4+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g7 261 kr
KERN OCH SOHN HFD 3T-3 Kranbalans, 600, 1500, 3000Kg Max. Vägning, 200 g, 500 g, 1000 g Läsbarhet | CE8JXR HFD 3T-3+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g9 928 kr
KERN OCH SOHN HFD 600K-1 Kranbalans, 150, 300, 600Kg Max. Vägning, 50 g, 100 g, 200 g Läsbarhet | CE8JXV HFD 600K-1+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g7 113 kr
KERN OCH SOHN HFD 6T-3 Kranbalans, 1500, 3000, 6000Kg Max. Vikt, 500 g, 1000 g, 2000 g Läsbarhet | CE8JXY HFD 6T-3+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g12 596 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HFD 10T-3 Kranbalans, 3000, 6000, 12000Kg Max. Vikt, 1000 g, 2000 g, 5000g Läsbarhet
14 671 kr /enhet