KERN OCH SOHN HFD 1T-4M Kranbalans, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JXQ

KERN AND SOHN HFD 1T-4M Kranbalans, 1500Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JXQ Modell: HFD 1T-4M

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranbalans
Batteri1 x 12V, typ 23A
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.5Kg
Sifferstorlek30mm
Digital avläsning500g
Typ av bildskärmDisplay
Inspänning110 till 240V AC
linjäritet+/-0.5 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt10Kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet500g
reproducerbarhet0.5Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet1500kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)27
Fartygets bredd (cm)72
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetPris
KERN OCH SOHN HFD 10T-3M Kranbalans, 12000Kg Max. Vägning, 5000g Läsbarhet | CE8JXM HFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g17 783 kr
KERN OCH SOHN HFD 3T-3M Kranbalans, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8JXU HFD 3T-3M1Kg+/-1 kg20Kg1000g12 744 kr
KERN OCH SOHN HFD 600K-1M Kranbalans, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8JXX HFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g9 780 kr
KERN OCH SOHN HFD 6T-3M Kranbalans, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8JYA HFD 6T-3M2Kg+/-2 kg40Kg2000g15 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HFD 1T-4M Kranbalans, 1500Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet
9 632 kr /enhet