Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN PCD 10K0.1 Kompakt laboratorievåg, 10000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LUV

KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Compact Laboratory Balance, 10000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LUV Modell: PCD 10K0.1

Få det Maj 20, Måndag
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
3 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup12 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Sifferstorlek21mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension165 x 280 x 75 mm
Bostadshöjd75 mm
Husets längd280 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup73 mm
Plattformshöjd165 mm
Plattformsbredd165 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek160 x 160 mm
reproducerbarhet0.1g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)200mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)2g
Enheterdwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Vägningskapacitet10000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått165 x 165 x 73 mm
Vägning ytdjup160 mm
Väger ytans bredd160 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.354
Fartygets höjd (cm)17
Fartygets längd (cm)35
Fartygets bredd (cm)24.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterlinjäritetPlattformsdjupVägplattans materialVägningsplattformens måttPlattformshöjdPlattformsbreddInställningstidPris
KERN AND SOHN PCD 10K-3 Compact Laboratory Balance, 10000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8LUW PCD 10K-3dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 3g73 mmRostfritt stål165 x 165 x 73 mm165 mm165 mm3 sek.2 766 kr
KERN OCH SOHN PCD 2500-2 Kompakt laboratorievåg, 2500g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LUX PCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05g7 mmRostfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.4 610 kr
KERN OCH SOHN PCD 250-3 Kompakt laboratorievåg, 250g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LUY PCD 250-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005g-Plast med ledande lack---3 sek.4 610 kr
KERN OCH SOHN PCD 3000-2 Kompakt laboratorievåg, 3500g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LUZ PCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz ,ozt, tl, tol+/- 0.05g7 mmRostfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.5 137 kr
KERN AND SOHN PCD 300-3 Kompakt laboratorievåg, 350g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LVA PCD 300-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005g-----4 sek.5 137 kr
KERN AND SOHN PCD 6K-4 Compact Laboratory Balance, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LVB PCD 6K-4ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3g7 mmRostfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.3 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Compact Laboratory Balance, 10000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
3 820 kr /enhet