Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN PCD 6K-4 Compact Laboratory Balance, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LVB

KERN AND SOHN PCD 6K-4 Compact Laboratory Balance, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LVB Modell: PCD 6K-4
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
3 556 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup12 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd165mm
Sifferstorlek21mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension165 x 280 x 75 mm
Bostadshöjd75 mm
Husets längd280 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup7 mm
Plattformshöjd161 mm
Plattformsbredd161 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek160 x 160 mm
reproducerbarhet0.1g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)200mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)2g
Enheterct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol
Vägningskapacitet6000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått161 x 161 x 7 mm
Vägning ytdjup160 mm
Väger ytans bredd160 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.175
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)36
Fartygets bredd (cm)25
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterlinjäritetPlattformsdjupVägplattans materialVägningsplattformens måttPlattformshöjdPlattformsbreddInställningstidPris
KERN OCH SOHN PCD 10K0.1 Kompakt laboratorievåg, 10000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LUV PCD 10K0.1dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3g73 mmRostfritt stål165 x 165 x 73 mm165 mm165 mm3 sek.3 820 kr
KERN AND SOHN PCD 10K-3 Compact Laboratory Balance, 10000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8LUW PCD 10K-3dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 3g73 mmRostfritt stål165 x 165 x 73 mm165 mm165 mm3 sek.2 766 kr
KERN OCH SOHN PCD 2500-2 Kompakt laboratorievåg, 2500g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LUX PCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05g7 mmRostfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.4 610 kr
KERN OCH SOHN PCD 250-3 Kompakt laboratorievåg, 250g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LUY PCD 250-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005g-Plast med ledande lack---3 sek.4 610 kr
KERN OCH SOHN PCD 3000-2 Kompakt laboratorievåg, 3500g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LUZ PCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz ,ozt, tl, tol+/- 0.05g7 mmRostfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.5 137 kr
KERN AND SOHN PCD 300-3 Kompakt laboratorievåg, 350g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LVA PCD 300-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005g-----4 sek.5 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PCD 6K-4 Compact Laboratory Balance, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
3 556 kr /enhet