KERN AND SOHN PLJ 6200-2A Precisionsvåg, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LWT

KERN AND SOHN PLJ 6200-2A Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LWT Modell: PLJ 6200-2A

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension210 x 340 x 100 mm
Bostadshöjd100 mm
Husets längd340 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.03g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)10mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)100mg
Enheterct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Vägningskapacitet6200g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter160 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5
Fartygets höjd (cm)41.5
Fartygets längd (cm)36
Fartygets bredd (cm)52
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (normal)KalibreringsvärdeHusets dimensionVägningsytans diameterBostadshöjdlinjäritetMinsta ViktInställningstidPris
KERN AND SOHN PLJ 1200-3A Precisionsvåg, 1200g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LWN PLJ 1200-3A50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003g-2 sek.20 450 kr
KERN OCH SOHN PLJ 2000-3A Precisionsvåg, 2100g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LWP PLJ 2000-3A500mg-210 x 340 x 330 mm110 mm330 mm+/- 0.004g-2 sek.28 156 kr
KERN AND SOHN PLJ 4200-2F Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LWQ PLJ 4200-2F500mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.04g-3 sek.14 078 kr
KERN AND SOHN PLJ 420-3F Precisionsbalans, 420g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LWR PLJ 420-3F50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003g-3 sek.14 226 kr
KERN AND SOHN PLJ 6200-2AM Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LWU PLJ 6200-2 AM100mg0.1g210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03g0.5g3 sek.19 709 kr
KERN AND SOHN PLJ 720-3A Precisionsvåg, 720g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LWV PLJ 720-3A10mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002g-2 sek.19 265 kr
KERN AND SOHN PLJ 720-3AM Precisionsbalans, 720g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LWW PLJ 720-3 AM-0.01g210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002g0.02g3 sek.20 006 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PLJ 6200-2A Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
18 968 kr /enhet