KERN OCH SOHN RPB 6K1DHM Pris Beräknar balans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8LYJ / RFC 6K3HM

KERN AND SOHN RPB 6K1DHM Pris Beräkningsbalans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LYJ Modell: RPB 6K1DHMKorsref: / RFC 6K3HM

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrisberäkningssaldon
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.001, 0.002 kg
Fodralets bredd313mm
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension313 x 263 x 108 mm
Bostadshöjd108 mm
Husets längd263 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.003, 0.006 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning20g
Minsta Vikt0.02Kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1 / 2g
Rektangulär vägningsyta storlek204 x 263 mm
reproducerbarhet0.001, 0.002 kg
Inställningstid1 sek.
Enheterg, kg
Vägningskapacitet3 / 6 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup263 mm
Väger ytans bredd204 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4
Fartygets höjd (cm)19
Fartygets längd (cm)33
Fartygets bredd (cm)51
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktEnheterPris
KERN OCH SOHN RPB 15K2DHM Pris Beräknar balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8LYE / RFC 15K3HM RPB 15K2DHM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg3 754 kr
KERN AND SOHN RPB 15K2DM Pris Beräknar balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8LYF / RFC 15K3M RPB 15K2DM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg3 490 kr
KERN OCH SOHN RPB 30K5DHM Pris Beräknar balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8LYG / RFC 30K3HM RPB 30K5DHM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg3 754 kr
KERN AND SOHN RPB 30K5DM Pris Beräknar balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8LYH / RFC 30K3M RPB 30K5DM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg3 490 kr
KERN AND SOHN RPB 6K1DM Pris Beräknar balans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8LYK / RFC 6K3M RPB 6K1DM0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg3 490 kr
KERN OCH SOHN RPB 3K3DHM Pris Beräkningsbalans, 1500 och 3000g Max. Vägning, 0.5 och 1g Läsbarhet | CJ7AFH RPB 3K3DHM0.5, 1 g+/-3, 6g10gg3 754 kr
KERN OCH SOHN RPB 3K3DM Pris Beräkningsbalans, 1500 och 3000g Max. Vägning, 0.5 och 1g Läsbarhet | CJ7AFJ RPB 3K3DM0.5, 1 g+/-3, 6g10gg3 490 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN RPB 6K1DHM Pris Beräkningsbalans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet
3 754 kr /enhet