KERN AND SOHN SXS 300K-2 industriell balans, 300 kg Max. Vikt, 20g Läsbarhet

Artikel: CJ7AFV Modell: SXS 300K-2
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Sifferstorlek55mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.06 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup133.5 mm
StrömförsörjningInbyggd strömförsörjning
läsbarhet20g
Rektangulär vägningsyta storlek650 x 500 mm
reproducerbarhet0.0005Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)500mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)5g
Enheterg, kg, lb, oz
Vägningskapacitet300kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått650 x 500 x 133.5 mm
Vägning ytdjup500mm
Väger ytans bredd650 mm

Frakt information:

URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddlinjäritetPlattformsdjupläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekVägningskapacitetVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN OCH SOHN SXS 100K-2 industriell balans, 150 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CJ7AFQ SXS 100K-2500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 x 400 mm150kg500 x 400 x 123 mm400 mm26 526 kr
RFQ
KERN OCH SOHN SXS 100K-2L Industriell balans, 150Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CJ7AFR SXS 100K-2L650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 x 500 mm150kg650 x 500 x 133.5 mm500mm32 898 kr
RFQ
KERN OCH SOHN SXS 10K-3 industriell balans, 15 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CJ7AFT SXS 10K-3300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 x 240 mm15kg300 x 240 x 86 mm240 mm24 748 kr
RFQ
KERN OCH SOHN SXS 10K-3L industriell balans, 15 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CJ7AFU SXS 10K-3L400mm+/-0.003 kg89 mm1g400 x 300 mm15kg400 x 300 x 89 mm300 mm17 634 kr
RFQ
KERN OCH SOHN SXS 30K-2 industriell balans, 30 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CJ7AFW SXS 30K-2300 mm+/-0.006 kg89 mm2g300 x 240 mm30kg400 x 300 x 89 mm240 mm-
RFQ
KERN OCH SOHN SXS 30K-2L industriell balans, 30 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CJ7AFX SXS 30K-2L500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 x 400 mm30kg500 x 400 x 123 mm400 mm26 674 kr
RFQ
KERN OCH SOHN SXS 60K-2 industriell balans, 60 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CJ7AFY SXS 60K-2300 mm+/-0.015 kg89 mm5g300 x 300 mm60kg400 x 300 x 89 mm300 mm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN SXS 300K-2 industriell balans, 300 kg Max. Vikt, 20g Läsbarhet