KERN OCH SOHN UID 3000K-0DM Pall Balans, 1500 Och 3000Kg Max. Vikt, 500 och 1000g Läsbarhet | CE8MFF

KERN AND SOHN UID 3000K-0DM pallbalans, 1500 och 3000 kg Max. Vikt, 500 och 1000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MFF Modell: UID 3000K-0DM

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 672 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallskala
Batteriets laddningstid3 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.5, 1 kg
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning500 / 1000g
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-1.5, 3 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt10, 20 kg
Plattformsdjup110mm
Plattformsbredd1190 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet500, 1000 g, 500/1000 g
Rektangulär vägningsyta storlek1195 x 840 mm
reproducerbarhet0.5, 1 kg
Inställningstid4 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Vägningskapacitet1500 / 3000 kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1190 x 840 x 110 mm
Vägning ytdjup840 mm
Väger ytans bredd1195 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65
Fartygets höjd (cm)25
Fartygets längd (cm)89
Fartygets bredd (cm)124
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetVägningsplattformens måttPris
KERN OCH SOHN UID 1500K-1DM Pall Balans, 600 Och 1500Kg Max. Vikt, 200 och 500 g Läsbarhet | CE8MFD UID 1500K-1DM0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg200, 500 g, 200/500 g1190 x 840 x 110 mm18 672 kr
KERN AND SOHN UID 600K-1DM Pall Balans, 300 Och 600Kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CE8MFH UID 600K-1DM0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg100, 200 g, 100/200 g1195 x 840 x 110 mm18 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN UID 3000K-0DM pallbalans, 1500 och 3000 kg Max. Vikt, 500 och 1000g Läsbarhet
18 672 kr /enhet