Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN WTB 10K-3NM Kompakt Balans, 15000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MFT

KERN AND SOHN WTB 10K-3NM Compact Balance, 15000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MFT Modell: WTB 10K-3NM
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
3 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde5g
Fodralets bredd286mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension286 x 316 x 126.5 mm
Bostadshöjd126.5 mm
Husets längd316 mm
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/- 5g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt100g
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet5g
Rektangulär vägningsyta storlek263 x 203 mm
reproducerbarhet5g
Inställningstid2 sek.
Enheterg
Vägningskapacitet15kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup203 mm
Väger ytans bredd263 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4
Fartygets höjd (cm)19.5
Fartygets längd (cm)34
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris
KERN AND SOHN WTB 1K-4NM Kompakt Balans, 1500g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8MFV WTB 1K-4NM0.5g+/- 0.5g10g3 951 kr
KERN AND SOHN WTB 30K-2NM Kompakt balans, 30000g Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8MFW WTB 30K-2NM10g+/- 10g200g3 951 kr
KERN AND SOHN WTB 3K-3NM Kompakt Balans, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8MFY WTB 3K-3NM1g+/- 1g20g3 951 kr
KERN AND SOHN WTB 6K-3NM Kompakt balans, 6000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8MGB WTB 6K-3NM2g+/- 2g40g3 951 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN WTB 10K-3NM Compact Balance, 15000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet
3 951 kr /enhet