Nuvarande ritad: 0.20A DC , Djup: 4.75 " , Diameter: 4.75 " , Blinkar per minut: 420 mikroflashar , Höjd: 6.875 " , Husmaterial: Glasfylld polyester , Lamplivslängd: 50,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsdesign: Integrerad inverterad kon , Linsmaterial: Lexan (R) , Drifttemp.: -40 till 104 grader F , Kraftkälla: 12 till 80 VDC , Betyg: IP66, NEMA 3, 4, 4X , Bredd: 4.75 "
NVSL-serie LED-lampor av polyester
Killark NVSL-seriens LED-signalarmaturer är lämpliga för varnings- och signalapplikationer på frätande och farliga platser. Dessa enheter har en inverterad konkonstruktion som ger 360 graders täckning för maximal ljusprojektion. De levererar hög lumenintensitet (420 mikroblixtar per minut) för ökad synuppfattning i miljöer med svagt ljus. Dessa enheter är gjorda av glasfylld härdad polyester för att motstå kemikalier, kolväten och lösningsmedel. De kan monteras i valfri riktning, inklusive Lexan-linsen i uppåt- eller sidopositioner.
Raptor Supplies erbjuder också Killark farliga varningslampor med xenon-teknik för att ge 60 till 80 blinkningar per minut.