KILLARK Farliga Xenon-varningslampor, 12-80VDC


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
NVSZMFG26A
6 142 SEK
B
NVSZMFG26G
6 142 SEK
C
NVSZMFG26R
5 998 SEK

Farliga Xenon-varningslampor, 12-80VDC

Killark EnviroRite NVS-serien, xenonvarningslampor är idealiska för varningstillämpningar inom farliga platser inomhus och utomhus. Dessa explosionssäkra blinkande enheter levereras med en glasfylld termohärdad polyesterkropp och Lexan-lins för att klara omgivningstemperaturer från -40 till 40 grader C och motstå kemisk korrosion. De kan monteras på vägg och blinka 60 till 80 gånger per minut för att skapa större visuell uppfattning. Välj mellan ett brett utbud av dessa armaturer med spänningsvärden 12 - 80VDC i bärnstensfärgade, röda och gröna strobe färger.
Vi erbjuder också 120VAC varningslampor med en strömkälla på 120 VAC med en livslängd på 10,000 XNUMX timmar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?