lager: Boll , Bore Dia.: 5 / 8 " , Plikt: Standard , Avsluta: Pulveriserad epoxifärg , Ram: 56C , Växelmaterial: Härdat och slipat stål , Växeltyp: Helical , Husmaterial: Gjutjärn , Indata RPM: 1750 , Smörjning: Klubersynth UH1 6-460 , Montering: Horisontell , Antal steg: 1 , Utgående axel Dia.: 1" , Utgående axelhöjd: 4.875 " , Utgående vridmoment vid 1.5 hk: 427 tum .-lb. , Utgående vridmoment @ 1/40 hk: 3600 , Pinion Material: Härdat stål , Rotation: Framåt / Vändbar , Tätningstyp: Dubbel läpp , Axelorientering: Parallell / Inline , Enkel/dubbel utgång: Enkel utgång , Solid/Hollow Output Shaft: Fastämne , Typ av hastighetsreducerare: C-ansikte
Standardgjutjärn, C Face Speed Reducers
Dayton hastighetsreducerare förbättrar hastigheten och prestandan hos en utrustning och erbjuder hållbarhet. De är designade enligt AGMA-standarder med kraftiga ståldrev för överlägsen effektivitet. Dessa hastighetsreducerare omvandlar kraften till en lägre utgående hastighet samtidigt som de överförs till en ansluten last med hjälp av en axel. Välj från en rad av dessa hastighetsreducerare, tillgängliga i 1, 0.75, 0.5 och 0.3 HP ingående effektvarianter.