Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK R-63 Bussningsreducering | AC2VRX 2NE29

KILLARK R-63 Bussningsreducerande

Finns i lager
Artikel: AC2VRX Modell: R-63Korsreferens: 2NE29
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
282SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
FärgSilver
Ledningsstorlek2 till 1 "
förbindelseMan till kvinna
Längd7 / 8 "
MaterialKopparfritt aluminium
UnderkategoriPluggar och bussningar
TypFarligt läge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekförbindelseArtikelLängdMaterialPris
KILLARK CUP-1-plugg infälld 1/2 tum | AC2UUX 2MY84 CUP-11 / 2 "manInfälld kontakt5 / 8 "Kopparfritt aluminium66SEK
KILLARK CUP-2-plugg infälld 3/4 in | AC2UUY 2MY85 CUP-23 / 4 "manInfälld kontakt5 / 8 "Kopparfritt aluminium78SEK
KILLARK CUP-3-plugg infälld 1 tum | AC2UUZ 2MY86 CUP-31"manInfälld kontakt5 / 8 "Kopparfritt aluminium104SEK
KILLARK CUP-4-kontakt infälld 1-1 / 4 In | AC2UVA 2MY87 CUP-41-1 / 4 "manInfälld kontakt1"Kopparfritt aluminium143SEK
KILLARK CUP-5-kontakt infälld 1-1 / 2 In | AC2UVB 2MY88 CUP-51-1 / 2 "manInfälld kontakt1"Kopparfritt aluminium176SEK
KILLARK CUP-6 plugg infälld 2 in | AC2UVC 2MY89 CUP-62"manInfälld kontakt1"Kopparfritt aluminium272SEK
KILLARK PLUG1-plugg infälld 1/2 tum | AC2VHG 2NB99 PLUG11 / 2 "manInfälld kontakt5 / 8 "Strykjärn76SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK R-63 Bussningsreducerande
282SEK /enhet